品番 : EA638JG-5
品名 : 88.0x28.0x10.0mm カラビナ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 10mm | 内寸 | 88×28mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 14mm | 使用荷重 | 150kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 142g |
| チェーンの端末金具などに。一番スタンダードなジョイント金具です。 | |||
| ワンタッチで付け外し可能 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/04 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
