詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JG-1

品名 : 38.0x13.0x 4.0mm カラビナ(ステンレス製)

仕様

線径 4mm 内寸 38×13mm
開口 7mm 使用荷重 20kg
材質 SUS304 重量 9g
チェーンの端末金具などに。一番スタンダードなジョイント金具です。
ワンタッチで付け外し可能
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/09/04 17:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1379ページ
バリエーション一覧
EA638JG-1 38.0x13.0x 4.0mm カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-2 58.0x16.0x 5.0mm カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-3 66.0x19.0x 6.0mm カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-4 74.0x20.0x 8.0mm カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-5 88.0x28.0x10.0mm カラビナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:4㎜   L:38㎜\nW:13㎜   S:7mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top