品番 : EA650CC-1
品名 : 75x650mm タガネ(スライド式/バチ型)
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 213019 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 全長:650~980mm 頭部先端:75mm 頭部高さ:100mm 頭部板厚:6mm |
材質 | 頭部:スチール(S45C) 柄部:スチール(STK) シャフト側グリップ:TPR パイプ側グリップ:NBR |
| 重量 | 1.75kg | 色 | ユニクロメッキ+ブラック |
| インナーシャフトを下にスライドすることで衝撃を与えて簡単にハツリ作業が出来ます。 | |||
| 先端幅が広いので広範囲に力を加えられます。 | |||
| 薪割りやコンクリートブロックを割ることにも使えます。 | |||
| 先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。 | |||
| 狭い場所でも使えるショートタイプ。 | |||
| 電動工具と比較して、軽量、携帯性に優れる。 | |||
| 手工具なので繊細な作業に最適。 | |||
| 電源不要で、これ一本で作業ができるため持ち運びに便利。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0105ページ 2478ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650CC-1 75x650mm タガネ(スライド式/バチ型) |
| EA650CC-2 16x800mm タガネ(スライド式/ヤリ型) |
