詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650CC-2

品名 : 16x800mm タガネ(スライド式/ヤリ型)

仕様

メーカー 浅香工業 型番 213002
サイズ 全長:800~1130mm
頭部高さ:200mm
頭部径:φ16
材質 頭部:スチール(S45C)
柄部:スチール(STK)
シャフト側グリップ:TPR
パイプ側グリップ:NBR
重量 2.0kg 色 ユニクロメッキ+ブラック
インナーシャフトを下にスライドすることで衝撃を与えて簡単にハツリ作業が出来ます。
先端が尖っているのでピンポイントで力を加えられます。
土の中に埋もれている大きな石なども簡単に砕いて取り除けます。
先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。
狭い場所でも使えるショートタイプ。
電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。
手工具なので繊細な作業に最適。
追加説明
カタログ価格

6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0105ページ 2478ページ
バリエーション一覧
EA650CC-1 75x650mm タガネ(スライド式/バチ型)
EA650CC-2 16x800mm タガネ(スライド式/ヤリ型)
ウェブカタログ画像
  • 土の中に埋もれている大きな石なども簡単に砕いて取り除けます。
  • 用途に合わせて選べる頭部形状\n本商品はEA650CC-2(ヤリ型)です。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top