詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650DB-81

品名 : 680g/380mm 切斧

仕様

刃長(mm) 145 全長(mm) 380
ハンドル長 328mm 頭重量(kg) 0.68
全重量(kg) 0.92 材質 刃:炭素鋼
柄:ヒッコリー
国際的に認められたDIN規格に従って製造
鍛造炭素鋼ヘッドは耐久性を高めるために硬化・焼き入れされています
強度に優れた高品質のヒッコリー材製の柄
追加説明
カタログ価格

2,820 (税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 71

(2026/06/29 10:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2490ページ
バリエーション一覧
EA650DB-81 680g/380mm 切斧
EA650DB-82 1134g/500mm 切 斧
ウェブカタログ画像
画像はEA650DB-82です
  • 画像はEA650DB-82です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top