品番 : EA650DB-82
品名 : 1134g/500mm 切 斧
仕様
| 刃長(mm) | 165 | 全長(mm) | 500 |
|---|---|---|---|
| ハンドル長(mm) | 440 | 頭重量(kg) | 1.13 |
| 全重量(kg) | 1.5 | 材質 | 刃:炭素鋼 柄:ヒッコリー |
| 国際的に認められたDIN規格に従って製造 | |||
| 鍛造炭素鋼ヘッドは耐久性を高めるために硬化・焼き入れされています | |||
| 強度に優れた高品質のヒッコリー材製の柄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/28 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650DB-81 680g/380mm 切斧 |
| EA650DB-82 1134g/500mm 切 斧 |
ウェブカタログ画像
拡大
