詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650DD-1

品名 : 200x200x1235mm タンパー

仕様

ヘッドサイズ 200×200mm 全長 1235mm
重量 4.42kg 材質 ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。
ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。
トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
追加説明
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/05 13:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2478ページ
バリエーション一覧
EA650DD-1 200x200x1235mm タンパー
EA650DD-2 200x200x1235mm タンパー(2本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top