品番 : EA650DD-2
品名 : 200x200x1235mm タンパー(2本)
仕様
| 先端サイズ(mm) | 200×200 | 全長(mm) | 1,235 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 4.42 | 入数 | 2本 |
| 材質 | ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ) | ||
| 土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 | |||
| ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 | |||
| トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2478ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650DD-1 200x200x1235mm タンパー |
| EA650DD-2 200x200x1235mm タンパー(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
2本入り
