詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RA-106

品名 : 760x1710mm ローンレーキ(木製柄)

広い庭や大規模な作業に最適

仕様

先端幅 760mm 先端材質 ポリプロピレン
全長 1710mm 重量 1.14kg
入数 1本
葉、刈り取った草、小枝などを集めるのに適しています。
ポリプロピレン製のヘッドはひび割れを防ぎ、継続的に使用した後でも形状を維持します。
軽量素材のため、疲労を最小限に抑え、背中の負担を軽減します。
ウッドハンドル(ウレタンソフトグリップ巻)
芝刈り後の片付け・小枝や松葉の掃除・小さなゴミの収集などに。
追加説明
カタログ価格

5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/05 13:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2481ページ
バリエーション一覧
EA650RA-6 760x1710mm ローンレーキ(3本組)
EA650RA-106 760x1710mm ローンレーキ(木製柄)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top