品番 : EA650RA-6
品名 : 760x1710mm ローンレーキ(3本組)
広い庭や大規模な作業に最適
仕様
| 先端幅 | 760mm | 先端材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1710mm | 重量 | 1.14kg(1本あたり) |
| 入数 | 3本 | ||
| 葉、刈り取った草、小枝などを集めるのに適しています。 | |||
| ポリプロピレン製のヘッドはひび割れを防ぎ、継続的に使用した後でも形状を維持します。 | |||
| 軽量素材のため、疲労を最小限に抑え、背中の負担を軽減します。 | |||
| ウッドハンドル (ウレタンソフトグリップ巻) | |||
| 芝刈り後の片付け・小枝や松葉の掃除・小さなゴミの収集などに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/09/27 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2481ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650RA-6 760x1710mm ローンレーキ(3本組) |
| EA650RA-106 760x1710mm ローンレーキ(木製柄) |
