品番 : EA650RA-109
品名 : 550x1638mm ローンレーキ(木製柄)
仕様
| 先端幅 | 550mm | 全長 | 1638mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 先端爪:スチール 柄:木 |
爪数 | 22本 |
| 重量 | 1kg | ||
| 先端部はボルトでハンドルに固定されており、ハードな使用でもヘッドが抜けたりガタついたりしにくい堅牢な構造 | |||
| クッショングリップ | |||
| 芝生の上にある落ち葉や小枝、ゴミを効率よく集めるのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,440 円(税抜)/ 8,184 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 21:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650RA-109 550x1638mm ローンレーキ(木製柄) |
| EA650RA-9 550x1638mm ローンレーキ(木製柄/3本組) |
ウェブカタログ画像
拡大
