詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RA-9

品名 : 550x1638mm ローンレーキ(木製柄/3本組)

仕様

先端幅 550mm 全長 1638mm
材質 先端爪:スチール
柄:木
爪数 22本
重量 1kg 入数 3本
先端部はボルトでハンドルに固定されており、ハードな使用でもヘッドが抜けたりガタついたりしにくい堅牢な構造
クッショングリップ
芝生の上にある落ち葉や小枝、ゴミを効率よく集めるのに最適です。
追加説明
カタログ価格

20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/14 21:58現在)

商品入数 3 販売単位 St
バリエーション一覧
EA650RA-109 550x1638mm ローンレーキ(木製柄)
EA650RA-9 550x1638mm ローンレーキ(木製柄/3本組)
ウェブカタログ画像
入数:3本
  • 入数:3本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top