詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RA-39

品名 : 350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製・OD色)

仕様

先端幅 350mm 全長 1350mm
爪厚さ 4.0mm 先端材質 スチール
柄材質 木 入数 1本
重量 1.3kg カラー OD
14爪タイプ
丈夫なスチール製
追加説明
カタログ価格

2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/14 10:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2481ページ 2550ページ
バリエーション一覧
EA650RA-40 350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製OD色/6本
EA650RA-39 350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製・OD色)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top