品番 : EA650RA-40
品名 : 350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製OD色/6本
仕様
| 先端幅 | 350mm | 全長 | 1350mm |
|---|---|---|---|
| 爪厚さ | 4.0mm | 先端材質 | スチール |
| 柄材質 | 木 | 入数 | 6本 |
| 重量 | 1.3kg(1本あたり) | カラー | OD |
| 14爪タイプ | |||
| 丈夫なスチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 234 (2026/11/14 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2481ページ 2550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650RA-40 350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製OD色/6本 |
| EA650RA-39 350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製・OD色) |
