品番 : EA650RE-105
品名 : 240x1470mm ほうき熊手(プラスチック製/1本)
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 153490 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1470 | 先端幅(mm) | 240 |
| 先端長さ(mm) | 375 | 穂の長さ(mm) | 215 |
| 材質 | 先端:樹脂 柄:スチール |
重量(g) | 340 |
| カラー | 先端:シーグリーン | 主な用途 | 落ち葉やゴミ、工場内での清掃作業 |
| 入数 | 1本 | ||
| 「く」の字に曲がった穂先で生垣の下などの狭い場所や隅に溜まった落ち葉を掻き出しやすいです。 | |||
| L型側溝等の濡れた落ち葉もしっかり掃くことができます。 | |||
| 穂先は抜けにくく硬いため力が伝わりやすいです。 | |||
| 穂先は樹脂製の為、腐食しにくい。 | |||
| 頭部の取り外しが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650RE-105 240x1470mm ほうき熊手(プラスチック製/1本) |
| EA650RE-5 240x1470mm ほうき熊手(プラスチック製/8本) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
使用動画
