詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RE-5

品名 : 240x1470mm ほうき熊手(プラスチック製/8本)

ホーキと熊手が合体!樹脂製ホーキくまで!

仕様

メーカー 浅香工業 型番 153490
全長(mm) 1470 先端幅(mm) 240
先端長さ(mm) 375 穂の長さ(mm) 215
材質 先端:樹脂
柄:スチール
重量(g) 340
カラー 先端:シーグリーン 主な用途 落ち葉やゴミ、工場内での清掃作業
入数 8本
「く」の字に曲がった穂先で生垣の下などの狭い場所や隅に溜まった落ち葉を掻き出しやすいです。
L型側溝等の濡れた落ち葉もしっかり掃くことができます。
穂先は抜けにくく硬いため力が伝わりやすいです。
穂先は樹脂製の為、腐食しにくい。
頭部の取り外しが可能です。
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 03:06現在)

商品入数 8 販売単位 St
カタログページ 2481ページ
バリエーション一覧
EA650RE-105 240x1470mm ほうき熊手(プラスチック製/1本)
EA650RE-5 240x1470mm ほうき熊手(プラスチック製/8本)
ウェブカタログ画像
入数:8本
  • 入数:8本
  • L型側溝等の濡れた落ち葉もしっかり掃くことができます。
  • 頭部の取り外しが可能です。

商品動画

商品紹介 商品紹介
使用動画 使用動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top