品番 : EA650RM-50
品名 : 500x1500mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本)
仕様
| メーカー | アルミス | 型番 | RS-500 |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 500mm | 先端高さ | 175mm |
| 全長 | 1500mm | 材質 | アルミ |
| 重量 | 1.3kg | 入数 | 2本 |
| 代かき・レーキ兼用型 | |||
| 耐久性に優れたアルミ製 | |||
| 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2480ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650RM-50 500x1500mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本) |
| EA650RM-80 780x1800mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:2本
