詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RM-80

品名 : 780x1800mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本)

カタログ訂正

26/05/29 先端幅:(誤)800mm→(正)780mm(No.57 1253)

仕様

メーカー アルミス 型番 RS-800
先端幅 780mm 先端高さ 175mm
全長 1800mm 材質 アルミ
重量 1.7kg 入数 2本
代かき・レーキ兼用型
耐久性に優れたアルミ製
先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
追加説明
カタログ価格

17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/28 06:04現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2480ページ
バリエーション一覧
EA650RM-50 500x1500mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本)
EA650RM-80 780x1800mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本)
ウェブカタログ画像
※入数:2本
  • ※入数:2本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top