品番 : EA652AB-18
品名 : [EA652AB-8用] スペアーポイント(ダイヤモンド)
仕様
| 軸径 | 25mm | 全長 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ダイヤモンド |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/24 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA652AB-16 [EA652AB-6用] スペアーポイント(スチール) |
| EA652AB-17 [EA652AB-7用] スペアーポイント(超硬) |
| EA652AB-18 [EA652AB-8用] スペアーポイント(ダイヤモンド) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA652AB-8 : 173mm ペンシル型けがき針(ダイヤモンド) |
ウェブカタログ画像
拡大
