品番 : EA652AB-8
品名 : 173mm ペンシル型けがき針(ダイヤモンド)
仕様
| 全長 | 173mm | 先端材質 | ダイヤモンド |
|---|---|---|---|
| 先端長 | 46mm | ハンドル長 | 約127mm(実寸) |
| 軸径 | 25mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,180 円(税抜)/ 8,998 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/15 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA652AB-6 171mm ペンシル型けがき針 |
| EA652AB-7 171mm ペンシル型けがき針(超硬) |
| EA652AB-8 173mm ペンシル型けがき針(ダイヤモンド) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA652AB-18 : [EA652AB-8用] スペアーポイント(ダイヤモンド) |
ウェブカタログ画像
拡大
