品番 : EA652DB-11
品名 : [EA652DB用] 替直針
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB700.A190 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 5g | ||
| [EA652DB用]直スペアポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/29 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA652DB-11 [EA652DB用] 替直針 |
| EA652DB-12 [EA652DB用] 替曲針 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA652DB : 190mm けがき針 |
ウェブカタログ画像
拡大
