品番 : EA652DB
品名 : 190mm けがき針
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB700.190 |
|---|---|---|---|
| 刃先はクロームバナジュームアロイスチール | |||
| クロムメッキ仕上げ | |||
| グリップはローレットの黒仕上げ | |||
| 刃先は交換可能 | |||
| 全長 | 190mm | 先端材質 | スチール |
| 重量(g) | 28 | 軸径(φmm) | 3.5 |
| グリップ径 | 7.8mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/02/15 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA652DA 220mm けがき針 |
| EA652DB 190mm けがき針 |
| EA652DC 220mm けがき針(超硬付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA652DB-11 : [EA652DB用] 替直針 |
| 部品 | EA652DB-12 : [EA652DB用] 替曲針 |
