品番 : EA652DC
品名 : 220mm けがき針(超硬付)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB702.220 |
---|---|---|---|
全長 | 220mm | 先端材質 | 超硬 |
軸径(φmm) | 4.0 | グリップ径 | 8.7mm |
重量(g) | 47 | ||
刃先は超硬チップ付 | |||
刃先はクロムバナジュームアロイスチール | |||
クロムメッキ仕上げ | |||
グリップはローレットの黒仕上げ | |||
刃先は交換可能 | |||
針を外し方は引き抜くだけで装着は押し込むだけ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 43 (2024/05/30 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0595ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA652DA 220mm けがき針 |
EA652DB 190mm けがき針 |
EA652DC 220mm けがき針(超硬付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA652DC-11 : [EA652DC用] 替直針 |
部品 | EA652DC-12 : [EA652DC用] 替曲針 |