詳細表示

このページのURL:

品番 : EA652DA

品名 : 220mm けがき針

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB703.220
全長 220mm 先端材質 スチール
重量(g) 16 軸径(φmm) 3.5
グリップ径 9.5mm
刃先はクロームバナジュームアロイスチール
クロムメッキ仕上げ
グリップはナイロン製
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 126

(2026/04/03 21:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0570ページ

代替品

EA652DB
バリエーション一覧
EA652DA 220mm けがき針
EA652DB 190mm けがき針
EA652DC 220mm けがき針(超硬付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top