品番 : EA661BA-2
品名 : 307x150x555mm/3列 8段 パーツキャビネット
小物部品を大量に収納できるパーツキャビネット
仕様
| サイズ | 307×150×555(H)mm | 引き出し | 外寸:91×154×64(H)mm 内寸:87×135×57(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.6kg | 材質 | 外側:スチール(ダークグレー) 引き出し:ポリプロピレン |
| 仕切り板 | 6枚(付属) | 別売りアクセサリー | 引出し(1個):EA661BA-20 仕切り板(24枚):EA661BA-21 |
| 3列8段 | |||
| 半透明の引出しで中身の確認が可能 | |||
| 棚は錆びない亜鉛メッキ塗装スチール製で、引き出しは耐久性のある透明なプラスチック製 | |||
| 引き出しには内容物を識別するためのラベルを付けることができます。 | |||
| 各引き出しは取り外し可能な仕切り板(付属)を使用して簡単に分割できます。 | |||
| 引き出しの持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/09/16 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1592ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA661BA-20 : 64x 91x154mm キャビネット引出し |
| オプション | EA661BA-21 : 49x87mm 仕切板(24枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
