品番 : EA661BA-21
品名 : 49x87mm 仕切板(24枚)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ(W×D×H) | 87×2×49mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 24 | ||
| EA661BA-20用仕切板 | |||
| 引き出し内の溝に合わせてお好みの間隔で仕切ることが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/09/16 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1592ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
