品番 : EA661BA-41
品名 : 57x135mm 仕切板(16枚)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ(W×D×H) | 134×2×50mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 16 | ||
| EA661BA-30、-40用仕切板 | |||
| 引き出し内の溝に合わせてお好みの間隔で仕切ることが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/06/19 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1592ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
