品番 : EA661BA-40
品名 : 64x279x155mm キャビネット引出し
仕様
| 外寸(W×D×H) | 279×155×64mm | 内寸(W×D×H) | 275×135×57mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 適合キャビネット(1列用) | EA661BA-4・EA661BA-5・EA661BB-3・EA661BB-4 |
| 別売りアクセサリー | 仕切り板(16枚):EA661BA-41 | ||
| 耐久性のある透明なプラスチック製で中身の確認が可能 | |||
| 内容物を識別するためのラベルを付けることができます | |||
| 持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/06/19 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1592ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA661BB-3 : 307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネット |
| 本体 | EA661BB-4 : 307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネット |
| 本体 | EA661BA-4 : 307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネット |
| 本体 | EA661BA-5 : 307x150x555mm/11段40個 パーツキャビネット |
ウェブカタログ画像
拡大
