品番 : EA661BA-61
品名 : 31x 64mm 仕切板(48枚)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ(W×D×H) | 64×2×31mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 48 | ||
| EA661BA-60用仕切板 | |||
| 引き出し内の溝に合わせてお好みの間隔で仕切ることが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/08/03 03:53現在) |
||||
| 商品入数 | 48 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1592ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
