詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661BD-2

品名 : 357x255x435mm/2列 4段 パーツキャビネット

カタログ訂正

25/12/11 サイズ訂正。誤:360x250x440(H)mm、正:357x255x435(H)mm(9025 No.56,57)

仕様

サイズ 357×255×435(H)mm 引き出し 外寸:159×239×92(H)mm
内寸:153×215×80(H)mm
材質 外側:スチール 
引き出し:ポリプロピレン
別売アクセサリー 引出し(1個):EA661BD-20
仕切り板(12枚):EA661BD-21
重量 6.0kg
2列4段
半透明の引出しで中身の確認が可能
別売の仕切板で4つに仕切れます。
棚は錆びない亜鉛メッキ塗装スチール製で、引き出しは耐久性のある透明なプラスチック製
引き出しには内容物を識別するためのラベルを付けることができます。
引き出しの持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。
追加説明
カタログ価格

18,300 (税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/07/18 21:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1592ページ
バリエーション一覧
EA661BD-1 357x255x435mm/4列 6段 パーツキャビネット
EA661BD-2 357x255x435mm/2列 4段 パーツキャビネット
EA661BD-3 357x255x435mm/1列 6段 パーツキャビネット
ウェブカタログ画像
  • 引き出しの持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。(画像はEA661BD-1です)
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top