品番 : EA661BD-21
品名 : 80x154mm 仕切板(12枚)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ(W×D×H) | 154×2×80mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 12 | ||
| EA661BD-20用仕切板 | |||
| 引き出し内の溝に合わせてお好みの間隔で仕切ることが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/09/03 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1592ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661BD-10 58x 80x239mm キャビネット引出し |
| EA661BD-11 46x 75mm 仕切板(36枚) |
| EA661BD-20 92x159x239mm キャビネット引出し |
| EA661BD-21 80x154mm 仕切板(12枚) |
| EA661BD-30 57x320x240mm キャビネット引出し |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA661BD-2 : 357x255x435mm/2列 4段 パーツキャビネット |
ウェブカタログ画像
拡大
