詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661BD-30

品名 : 57x320x240mm キャビネット引出し

仕様

適合キャビネット EA661BD-3 外寸(W×D×H) 320×240×57mm
材質 ポリプロピレン
耐久性のある透明なプラスチック製で中身の確認が可能
内容物を識別するためのラベルを付けることができます
持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/09/03 22:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1592ページ
バリエーション一覧
EA661BD-10 58x 80x239mm キャビネット引出し
EA661BD-11 46x 75mm 仕切板(36枚)
EA661BD-20 92x159x239mm キャビネット引出し
EA661BD-21 80x154mm 仕切板(12枚)
EA661BD-30 57x320x240mm キャビネット引出し
ウェブカタログ画像
別売のパーツケーストレー(EA661AA-51~-60)を使用することで仕切れます。
  • 別売のパーツケーストレー(EA661AA-51~-60)を使用することで仕切れます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top