品番 : EA661BD-10
品名 : 58x 80x239mm キャビネット引出し
仕様
| 適合キャビネット | EA661BD-1 | 外寸(W×D×H) | 80×239×58mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 別売りアクセサリー | 仕切り板(36枚):EA661BD-11 |
| 耐久性のある透明なプラスチック製で中身の確認が可能 | |||
| 内容物を識別するためのラベルを付けることができます | |||
| 持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/09/03 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1592ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661BD-10 58x 80x239mm キャビネット引出し |
| EA661BD-11 46x 75mm 仕切板(36枚) |
| EA661BD-20 92x159x239mm キャビネット引出し |
| EA661BD-21 80x154mm 仕切板(12枚) |
| EA661BD-30 57x320x240mm キャビネット引出し |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA661BD-1 : 357x255x435mm/4列 6段 パーツキャビネット |
ウェブカタログ画像
拡大
