詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CA-18

品名 : 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青)

仕様

材質 ポリプロピレン 外寸(W)×(D)×(H)mm 256×365×200
内寸(W)×(D)×(H)mm 233×330×180/125 重量 860g
耐荷重 15kg
EA661CB-1(ウォールパネル)、CB-100(トレーラック)に取付可能
積み重ね可能
正面のフラット部分寸法(実寸):253(W)×28(H)mm
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/05 15:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1586ページ
バリエーション一覧
EA661CA-11 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CA-13 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CA-15 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CA-17 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CA-18 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CA-21 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型・青/48個)
EA661CA-23 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型・青/32個)
EA661CA-25 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型・青/24個)
EA661CA-27 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型・青/16個)
EA661CA-28 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)
ウェブカタログ画像
  • EA661CB-1(ウォールパネル)、CB-100(トレーラック)に取付可能
  • 積み重ね例
  • 内寸(mm):233(幅)×330(奥行)×180(高さ1)/125(高さ2)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top