品番 : EA661CA-28
品名 : 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | 外寸(mm) | 256×365×200(H) |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 233×330×180/125 | 重量 | 860g |
| カラー | ダークブルー | 入数 | 6個 |
| 耐荷重 | 15kg | ||
| EA661CB-1(ウォールパネル)、CB-100(トレーラック)に取付可能 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1586ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA661CB-1 : 440x520mm トレー用ウォールパネル |
| 関連商品 | EA661CB-100 : 571x570x1600mm パーツトレーラック |
| 本体 | EA661CB-1 : 440x520mm トレー用ウォールパネル |
| 本体 | EA661CB-100 : 571x570x1600mm パーツトレーラック |
ウェブカタログ画像
拡大
