詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CH-1

品名 : 30mm用 差込ホルダー(4個)

仕様

サイズ φ30×80mm 材質 ポリプロピレン
耐荷重 0.3kg(1個あたり) 入数 4個
プラスチック製
EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード)
穴あきパネルのどこにでも配置でき、工具を使わずにワンタッチで取り付けられ、また同じように簡単に移動できます。
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/09/03 22:23現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1587ページ
バリエーション一覧
EA661CH-1 30mm用 差込ホルダー(4個)
EA661CH-6 50mm用 差込ホルダー(1個)
ウェブカタログ画像
  • ボードと様々なクリップを自由に組み合わせてお使いいただけます。
  • ボードと様々なクリップを自由に組み合わせてお使いいただけます。
  • クリップボード(画像はEA661CD-52B)と組み合わせてお使いいただけます。詳細は下記関連商品をご覧ください。
  • クリップボード取付例
  • 2種類のサイズがあります。下記関連商品をご覧ください。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top