品番 : EA661CH-6
品名 : 50mm用 差込ホルダー(1個)
仕様
| サイズ | φ50×114mm | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 1.3kg(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| プラスチック製 | |||
| EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード) | |||
| 穴あきパネルのどこにでも配置でき、工具を使わずにワンタッチで取り付けられ、また同じように簡単に移動できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/03 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1587ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661CH-1 30mm用 差込ホルダー(4個) |
| EA661CH-6 50mm用 差込ホルダー(1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
