詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CL-52

品名 : 111x550x155mm パーツトレー/ラック棚用(青)

仕様

サイズ(mm) 111×550×155(H) 内寸(mm) 101×519×152(H)
有効内寸 76×502×152(H)mm ネスティング高さ 50mm
材質 ポリプロピレン 入数 1
奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 13:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1584ページ
バリエーション一覧
EA661CL-51 111x550x105mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661CL-61 111x550x105mm パーツトレー/ラック棚用(青/10個)
EA661CL-52 111x550x155mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661CL-62 111x550x155mm パーツトレー/ラック棚用(青/10個)
EA661CL-56 166x550x105mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661CL-66 166x550x105mm パーツトレー/ラック棚用(青/10個)
EA661CL-57 166x550x155mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661CL-67 166x550x155mm パーツトレー/ラック棚用(青/10個)
ウェブカタログ画像
  • ネスティング時
  • ※本商品は52です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top