品番 : EA661CL-67
品名 : 166x550x155mm パーツトレー/ラック棚用(青/10個)
仕様
| サイズ(mm) | 166×550×155(H) | 内寸(mm) | 156×520×152(H) |
|---|---|---|---|
| 有効内寸 | 131×502×152(H)mm | ネスティング高さ | 50mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 10 |
| 奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1584ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入り
