詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CM-31

品名 : 129x 86x91mm パーツトレー

仕様

サイズ(mm) 129×86×91(H) 材質 ポリスチレン
入数 1個 重量(g) 74
グリーン
追加説明
カタログ価格

360 (税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 100

(2025/11/05 08:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1659ページ 2019ページ
バリエーション一覧
EA661CM-31 129x 86x91mm パーツトレー
EA661CM-32 129x 45x91mm パーツトレー
EA661CM-33 175x129x91mm パーツトレー
EA661CM-34 117x 74x91mm パーツトレー
EA661CM-35 175x108x91mm パーツトレー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top