詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CM-33

品名 : 175x129x91mm パーツトレー

仕様

サイズ 外寸:129×175×91(H)mm
内寸:127×173×89(H)mm
材質 ポリスチレン
入数 1個 重量(g) 139
グリーン
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 177

(2026/07/27 12:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1607ページ 1978ページ
バリエーション一覧
EA661CM-31 129x 86x91mm パーツトレー
EA661CM-32 129x 45x91mm パーツトレー
EA661CM-33 175x129x91mm パーツトレー
EA661CM-34 117x 74x91mm パーツトレー
EA661CM-35 175x108x91mm パーツトレー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top