品番 : EA661CM-54
品名 : 103x240x 83mm パーツトレー(重ね置型/灰)
仕様
| 外寸(mm) | 103×240×83(H) | 入数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) | 内寸(mm) | 90×220×73(H) |
| 重量(g) | 144 | 容量 | 2L |
| 色 | グレー | 使用温度 | -50~50℃ |
| 耐荷重 | 同サイズ積み重ね時:12段で各3kg | ラベルホルダーサイズ(W×H)mm | 55×18 |
| 積み重ね可能 | |||
| トレー前面にラベルホルダーが付いており、物を効率よく仕分け・保管する事が可能です。(差込用のラベル等は付属しておりません) | |||
| ※コンテナ同士の左右・背面の連結はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/16 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1583ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
