詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CM-66

品名 : 145x335x125mm パーツトレー(重ね置型/灰/16個)

仕様

外寸(mm) 145×335×125(H) 入数 16
材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 内寸(mm) 125×305×110(H)
重量(g) 352 容量 6L
グレー 使用温度 -50~50℃
耐荷重 同サイズ積み重ね時:9段で各6kg ラベルホルダーサイズ(W×H)mm 75×28
積み重ね可能
トレー前面にラベルホルダーが付いており、物を効率よく仕分け・保管する事が可能です。(差込用のラベル等は付属しておりません)
※コンテナ同士の左右・背面の連結はできません。
追加説明
カタログ価格

16,600 (税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/25 11:49現在)

商品入数 16 販売単位
カタログページ 1583ページ
バリエーション一覧
EA661CM-51 103x 90x 55mm パーツトレー(重ね置型/灰)
EA661CM-52 103x120x 62mm パーツトレー(重ね置型/灰)
EA661CM-53 103x165x 83mm パーツトレー(重ね置型/灰)
EA661CM-54 103x240x 83mm パーツトレー(重ね置型/灰)
EA661CM-55 145x240x125mm パーツトレー(重ね置型/灰)
EA661CM-56 145x335x125mm パーツトレー(重ね置型/灰)
EA661CM-57 207x345x165mm パーツトレー(重ね置型/灰)
EA661CM-58 303x485x190mm パーツトレー(重ね置型/灰)
EA661CM-61 103x 90x 55mm パーツトレー(重ね置型/灰/100個)
EA661CM-62 103x120x 62mm パーツトレー(重ね置型/灰/100個)
EA661CM-63 103x165x 83mm パーツトレー(重ね置型/灰48個)
EA661CM-64 103x240x 83mm パーツトレー(重ね置型/灰28個)
EA661CM-65 145x240x125mm パーツトレー(重ね置型/灰38個)
EA661CM-66 145x335x125mm パーツトレー(重ね置型/灰/16個)
EA661CM-67 207x345x165mm パーツトレー(重ね置型/灰/20個)
EA661CM-68 303x485x190mm パーツトレー(重ね置型/灰/12個)
ウェブカタログ画像
  • ※商品は2003/Lです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top