品番 : EA661CP-3
品名 : 246x117x116mm 小物ボックス(マグネット付)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | MB-3 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | レア | サイズ | 246×117×116mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 耐荷重 | 2.2kg |
| 入数は1個入りです。 | |||
| 機械類に取り付け、便利な小物入れとしてお使い頂けます。 | |||
| マグネットと併用し、吸着力をさらに強める吸盤付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/08/27 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1602ページ 1820ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661CP-1 71x 78x116mm 小物ボックス(マグネット付) |
| EA661CP-3 246x117x116mm 小物ボックス(マグネット付) |
| EA661CP-4 296x117x116mm 小物ボックス(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
