詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CP-4

品名 : 296x117x116mm 小物ボックス(マグネット付)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 MB-4
商品名 レア サイズ 296×117×116mm
耐荷重 3.0kg 材質 ポリプロピレン
入数は1個入りです。
機械類に取り付け、便利な小物入れとしてお使い頂けます。
マグネットと併用し、吸着力をさらに強める吸盤付
追加説明
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/07 17:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1602ページ 1820ページ
バリエーション一覧
EA661CP-1 71x 78x116mm 小物ボックス(マグネット付)
EA661CP-3 246x117x116mm 小物ボックス(マグネット付)
EA661CP-4 296x117x116mm 小物ボックス(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 吸盤1個付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top