品番 : EA661CS-5
品名 : 300x480x178mm パーツトレー(重ね置型/青)
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます
仕様
材質 | ポリプロピレン | 外寸(W×D×H) | 300×480×178mm |
---|---|---|---|
内寸(W×D×H) | 265×425×170mm | 容量 | 16L |
耐荷重 | 50kg | 重量 | 911g |
入数 | 1個 | 付属品 | 縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm) |
同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-4とも左右連結できます) | |||
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます) | |||
ラベル付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/06/11 13:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1657ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA957FL-23 : マルチストールカート用ハンギングラック |