品番 : EA661EE-12
品名 : 190x260x152mm パーツトレー(白/1個)
仕様
| 外寸(mm) | 190×260×152(H) | 内寸(mm) | 139×203×146(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 白 |
| 入数 | 1 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 丈夫で耐久性に優れた高密度で小型から中型の部品を整理します。 | |||
| 不使用時はネスティングする事でスペースを節約できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/13 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1584ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661EE-1 190x260x152mm パーツトレー(黒/20個) |
| EA661EE-11 190x260x152mm パーツトレー(黒/1個) |
| EA661EE-2 190x260x152mm パーツトレー(白/20個) |
| EA661EE-12 190x260x152mm パーツトレー(白/1個) |
