詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661EE-2

品名 : 190x260x152mm パーツトレー(白/20個)

仕様

外寸(mm) 190×260×152(H) 入数 20
色 白 内寸(mm) 139×203×146(H)
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
丈夫で耐久性に優れた高密度で小型から中型の部品を整理します。
不使用時はネスティングする事でスペースを節約できます。
追加説明
カタログ価格

21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/13 22:03現在)

商品入数 20 販売単位 箱
カタログページ 1584ページ

代替品

EA661EE-1
  • 品番

    EA661EE-1

  • コメント

    同 ブラック

バリエーション一覧
EA661EE-1 190x260x152mm パーツトレー(黒/20個)
EA661EE-11 190x260x152mm パーツトレー(黒/1個)
EA661EE-2 190x260x152mm パーツトレー(白/20個)
EA661EE-12 190x260x152mm パーツトレー(白/1個)
ウェブカタログ画像
※20個入
  • ※20個入
  • ※20個入

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top