品番 : EA680PA-53
品名 : 530- 715mm 伸縮式パイプレンチ
ハンドルは伸縮式になっているため力を入れやすいです
                            仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70837 | 
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 530~715 | パイプ外径(mm) | 73 | 
| 重量(kg) | 3.18 | ||
| ハンドルは伸縮式になっているため力を入れやすいです。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         8,850 円(税抜)/ 9,735 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 4 (2025/11/04 14:12現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA680PA-46 460- 615mm 伸縮式パイプレンチ | 
| EA680PA-53 530- 715mm 伸縮式パイプレンチ | 
| EA680PA-76 760-1135mm 伸縮式パイプレンチ | 
| EA680PA-85 850-1270mm 伸縮式パイプレンチ | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※画像はEA680PA-46です
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            