詳細表示

このページのURL:

品番 : EA680PA-85

品名 : 850-1270mm 伸縮式パイプレンチ

ハンドルは伸縮式になっているため力を入れやすいです

仕様

メーカー SATA 型番 70839
全長(mm) 850~1270 パイプ外径(mm) 141
重量(kg) 9.6
ハンドルは伸縮式になっているため力を入れやすいです。
追加説明
カタログ価格

24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0193ページ
バリエーション一覧
EA680PA-46 460- 615mm 伸縮式パイプレンチ
EA680PA-53 530- 715mm 伸縮式パイプレンチ
EA680PA-76 760-1135mm 伸縮式パイプレンチ
EA680PA-85 850-1270mm 伸縮式パイプレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA680PA-46です
  • ※画像はEA680PA-46です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top